※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
SKS超精密バイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
硬度(°)
HRC58~60
注文コード
62525297
品番
FT-VW25SP
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKS
質量(kg)
0.5
寸法H(mm)
M4
直角度(mm)
0.004/100
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
35
平行度(mm)
0.003/100
寸法G(mm)
0-25
熱処理
-185℃サブゼロ処理
硬度(°)
HRC58~60