曜日別特売
FT-LK150 クサビロック精密バイス ファーステック 62525437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-LK150 クサビロック精密バイス ファーステック 62525437
FT-LK150 クサビロック精密バイス ファーステック 62525437

クサビロック精密バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台注文コード62525437品番FT-LK150
参考基準価格(税別)¥241,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能

材質工具鋼質量(kg)16.5寸法H(mm)16直角度(mm)0.004/100以内寸法A(mm)310寸法F(mm)50寸法D(mm)43寸法E(mm)45寸法B(mm)125寸法C(mm)88平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6寸法J(mm)12寸法G(mm)0-150寸法K(mm)12熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする