曜日別特売
FT-V100 精密サインバイス ファーステック 62525507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-V100 精密サインバイス ファーステック 62525507
FT-V100 精密サインバイス ファーステック 62525507

精密サインバイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台仕様傾き:バイスハンドル側が上注文コード62525507品番FT-V100
参考基準価格(税別)¥288,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様傾き:バイスハンドル側が上材質SKS質量(kg)5.6寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする