※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
FT-SVW 精密サインバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62525674
品番
FT-SVW75
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
材質
SK2
質量(kg)
2.9
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
88.5
平行度(mm)
0.005/100以内
寸法I(mm)
M6
寸法G(mm)
0-75
傾斜角度(°)
最大:46
硬度(°)
HRC52~58