※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
FT-VS 精密バイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
硬度(°)
HRC56~58
注文コード
62525717
品番
FT-VS75P
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質
SK2
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
40
直角度(mm)
0.004/100
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
55
平行度(mm)
0.003/100
寸法I(mm)
M6
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
0-75
硬度(°)
HRC56~58