※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
FT-VS 精密バイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
硬度(°)
HRC56~58
注文コード
62525744
品番
FT-VS120P
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質
SK2
質量(kg)
11.3
寸法L(mm)
172
寸法H(mm)
50
直角度(mm)
0.004/100
寸法A(mm)
230
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
47
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
92
平行度(mm)
0.003/100
寸法I(mm)
M8
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
0-120
寸法K(mm)
11
硬度(°)
HRC56~58