※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
FT-VS 精密バイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
硬度(°)
HRC52~58
注文コード
62525778
品番
FT-VS76
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質
SK2
質量(kg)
5.5
寸法L(mm)
151
寸法H(mm)
45
直角度(mm)
0.006/100
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
38
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
73
平行度(mm)
0.004/100
寸法I(mm)
M6
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
0-76
寸法K(mm)
14
硬度(°)
HRC52~58