※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スナップフックBE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
103
103
47
55
63
74
85
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
62525987
品番
TSF-10BE
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
質量(g)
131
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
103
寸法S(mm)
13
寸法W(mm)
51
寸法d1(mm)
11
使用荷重(kN)
1.18
寸法d2(mm)
16
トラスコ品番
208-0181
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8745-11