曜日別特売
14840 ツーリングスタンド ヒューイット 62526319

 

14840 ツーリングスタンド ヒューイット 62526319
14840 ツーリングスタンド ヒューイット 62526319

ツーリングスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適合規格BT40注文コード62526319品番14840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アメリカ製です。

材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)695高さ(mm)280奥行(mm)515適合規格BT40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする