曜日別特売
FT-PFH-3R28 パンチフォーマー ファーステック 62526460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-PFH-3R28 パンチフォーマー ファーステック 62526460
FT-PFH-3R28 パンチフォーマー ファーステック 62526460

パンチフォーマー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台注文コード62526460品番FT-PFH-3R28
参考基準価格(税別)¥1,870,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます

材質ステンレス質量(kg)8.8取付マニュアルチャック(システム3R社)精度15°±5"精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003保護等級防水型:IP55チャック3R28中心高さ(mm)85±0.5割出数24分割
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする