※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
パンチグラインダー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
質量(kg)
2.5
5.6
2.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62526749
品番
FT-PGAS
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
仕様
突き出し量:5-30
質量(kg)
2.5
径(Φmm)
研磨可能:0.5-6
精度(mm)
回転:0.005