曜日別特売
FT-LDBT30A A型ツールホルダー ファーステック 62526846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-LDBT30A A型ツールホルダー ファーステック 62526846
FT-LDBT30A A型ツールホルダー ファーステック 62526846
FT-LDBT30A A型ツールホルダー ファーステック 62526846

A型ツールホルダー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法W(mm)100
適合BT30
内容量1台注文コード62526846品番FT-LDBT30A
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

鋳鉄製で非常に堅牢

適合BT30質量(kg)3.6寸法L(mm)210寸法H(mm)130寸法W(mm)100寸法l1(mm)95寸法l3(mm)15寸法l2(mm)10寸法l4(mm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする