※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
A型ツールホルダー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
寸法W(mm)
100
100
150
適合
BT40
BT30
BT40
BT50
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62526855
品番
FT-LDBT40A
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥41,668
販売価格(税別)
¥
37,880
バスケットに入れる
鋳鉄製で非常に堅牢
適合
BT40
質量(kg)
3.7
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
130
寸法W(mm)
100
寸法l1(mm)
95
寸法l3(mm)
15
寸法l2(mm)
10
寸法l4(mm)
67