用途唾液などの飛沫・飛散の低減に。軽作業の使い捨て用に。ほこりの多い作業現場に。製造工場・各種研究所の作業現場に。形状プリーツ型色ホワイト構造3層サイズフリー寸法(縦×横)(mm)95×175ひもタイプ耳かけ入数(枚)50トラスコ品番216-8216種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン不織布(PP)、ノーズピース部:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)、両サイト:ポリプロピレンスパンボンド、中間層:メルトブロー寸法(mm)30(平紐ウレタンゴム幅)質量(g)200/3.2(1枚)対象バクテリア、ほこりアズワン品番64-8490-57細菌ろ過効率(BFE)95%以上微粒子ろ過効率(PFE)95%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)95%以上