曜日別特売
FT-S16-ER11-100 ERコレット用ミニホルダー ファーステック 62528167

 

FT-S16-ER11-100 ERコレット用ミニホルダー ファーステック 62528167
FT-S16-ER11-100 ERコレット用ミニホルダー ファーステック 62528167

ERコレット用ミニホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)112
内容量1個注文コード62528167品番FT-S16-ER11-100
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。
隅の穴あけなどに威力を発揮します。
オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き)
ERコレットナット付き。

寸法L(mm)112寸法L1(mm)100寸法M(mm)M6寸法H1(mm)30コレットタイプER11M寸法H2(mm)30寸法C1(mm)16寸法C2(mm)M13×0.75寸法M2(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする