曜日別特売
FT-CT07 3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック 62529016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-CT07 3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック 62529016
FT-CT07 3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック 62529016

3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法A(mm)193
内容量1台注文コード62529016品番FT-CT07
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の強い鋼製

付属品硬爪(内爪・外爪)質量(kg)12.9最高回転数(min-1[r.p.m])3500寸法L(mm)11寸法H(mm)75寸法A(mm)193寸法F(mm)12寸法D(mm)172寸法E(mm)58寸法B(mm)85寸法C(mm)155寸法M(mm)3-M12×1.75P寸法J(mm)24寸法G(mm)3-M10×1.5P寸法K(mm)28.5把握範囲(mm)外径:4-180、内径:56-170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする