※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
パワーチャック用生爪(SJシリーズ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
質量(kg)
1.5
0.42
0.85
1.5
2.4
3.6
6.1
12.5
16.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
62529260
品番
FT-SJ06
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
パワーチャック用生爪が3個入ったセットです。
寸法(mm)
S6:15、S7:20、S8:38、S9:M10×1.5P
質量(kg)
1.5
ピッチ
セレーション:1.5×60°
寸法S1(mm)
73
寸法S2(mm)
31
寸法S3(mm)
36
寸法S4(mm)
12
寸法S5(mm)
5
注意
4個セットをお求めの際は品番の後ろに4をつけて下さい(例:FT-SJ04-4)