※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
パワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
62529314
品番
FT-SJ06-4
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
S6:15、S7:20、S8:38、S9:M10×1.5P
質量(kg)
1.5
ピッチ
セレーション:1.5×60°
寸法S1(mm)
73
寸法S2(mm)
31
寸法S3(mm)
36
寸法S4(mm)
12
寸法S5(mm)
5