※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
物置ボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
奥行(mm)
390
色
ブラック
注文コード
62531859
品番
SCN-M400BK
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
奥行・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。軽量で連結も可能です。
材質
PP
質量(kg)
1.4
色
ブラック
高さ(mm)
44
奥行(mm)
390
間口(mm)
520
荷台寸法(mm)
W500×D370
均等耐荷重(kg)
100
入数
1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.04MB)
取扱説明書:
(0.69MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※連結時は外形寸法より20mmマイナスにして下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500