曜日別特売
SCN-M400WX 物置ボード サカエ 62531904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN-M400WX 物置ボード サカエ 62531904
SCN-M400WX 物置ボード サカエ 62531904
SCN-M400WX 物置ボード サカエ 62531904
SCN-M400WX 物置ボード サカエ 62531904
SCN-M400WX 物置ボード サカエ 62531904
SCN-M400WX 物置ボード サカエ 62531904

物置ボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1個奥行(mm)390ホワイト注文コード62531904品番SCN-M400WX
参考基準価格(税別)¥38,890販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。軽量で連結も可能です。

材質PPホワイト高さ(mm)44奥行(mm)390間口(mm)520荷台寸法(mm)W500×D370均等耐荷重(kg)100入数10台セットRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.04MB)取扱説明書:(0.69MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※連結時は外形寸法より20mmマイナスにして下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする