※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ねじシャックル(ステンレス製SUS316)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
56
32
26
38
14
44
16
50
18
56
64
20
24
10
12
ねじ径
M30
W5/8
W1/2
W3/4
W5/16
W7/8
W1
M30
W3/8
M36
M5
M6
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
62532786
品番
TNS16-28
参考基準価格(税別)
¥43,930
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として。
質量(g)
2600
ねじ径
M30
使用荷重(kN)
24.5
寸法B(mm)
56
寸法L(mm)
112
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
28
寸法d(mm)
60
トラスコ品番
208-2631
材質
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
64-8730-88