※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ねじシャックル(ステンレス製SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
20
32
26
38
14
44
16
50
18
56
64
20
24
10
12
ねじ径
W3/8
W5/8
W1/2
W3/4
W5/16
W7/8
W1
M30
W3/8
M36
M5
M6
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
62532804
品番
TNS16-10
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として。
質量(g)
113
ねじ径
W3/8
使用荷重(kN)
3.43
寸法B(mm)
20
寸法L(mm)
40
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
10
寸法d(mm)
20
トラスコ品番
208-2623
材質
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
64-8730-81