曜日別特売
NC14-MC ねじ穴用シール TRUSCO 62532908

ねじ穴用シール

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
木目チーク
内容量1シート(12個)注文コード62532908品番NC14-MC
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。

用途ねじ穴隠しとして。トラスコ品番207-2058材質/仕上木、接着剤木目チーク質量(g)4外径(Φmm)14アズワン品番64-8617-89
注意
※湿度、温度の影響を受けやすいのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-12
用途: 日曜大工

いろんな色を揃えておくと便利。材質も強く、枚数も丁度良い。木目調はもう少し色柄の種類が増えることを期待する。

対象商品 : 62532847
2024-04-14
用途: ビス穴隠し

ビス穴隠しにはこれが一番簡単で便利です。価格が高いのが少し残念。

対象商品 : 62532856
2023-06-26
用途: ネジ穴埋め
アイネットガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

穴埋めがシールで可能なので助かります。長期間使って剥がれなければいいのですが。

対象商品 : 62532847
2024-01-11
用途: 組み立て家具用
自動車・二輪車・自転車関連業

想像より厚みがあり強度的には十分だと思います。耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする