曜日別特売
TDN50-M8 ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCO 62533093

TDN50-M8 ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCO 62533093
TDN50-M8 ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCO 62533093

ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M8×1.25車輪径(Φmm)50注文コード62533093品番TDN50-M8
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。

用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60ねじ径M8×1.25軸長(mm)15取付高(mm)58材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式トラスコ品番206-8614材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン質量(g)100.5車輪幅(mm)43.5金具仕上三価クロメートメッキ旋回半径(mm)40本体厚さ(mm)15平径(mm)17アズワン品番64-8717-68RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付は下六角を利用し電動ドリルである程度固定し、最終締め付けは必ずスパナで行ってください。トルクが大きすぎると破断の原因となりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする