曜日別特売
BDW-662V2U-YG バーディワゴン 引出付 TRUSCO 62533373

バーディワゴン 引出付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台ヤンググリーン材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチールトラスコ品番206-4191注文コード62533373品番BDW-662V2U-YG
参考基準価格(税別)¥98,780販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。段数2耐荷重(kg)200均等荷重(kg)120材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール高さ(mm)【こぼれ止め】40奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)75キャスター自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)材質(車輪)ウレタンヤンググリーントラスコ品番206-4191質量(kg)26.14ストッパーあり棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内寸(間口×奥行×深さ)(mm)494×274×58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする