※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
フック付ゴムロープ1本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
2.0
1.0
2.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62533933
品番
GR-2020K-1
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥
239
¥
263
税込
用途
棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様
片端:フック付
トラスコ品番
207-2083
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
材質/仕上
再利用タイヤチューブ、金具部:スチール
質量(g)
150
長さ(m)
2.0
包装形態
袋パッケージ
アズワン品番
64-8540-12
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。