曜日別特売
CFH1414WPB-WS キャビネットカウンター スクエアタイプ CF型 ナイキ 62535807

メイン画像

キャビネットカウンター スクエアタイプ CF型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台脚:ホワイト/天板:シルクウッドタイプキャビネットタイプ注文コード62535807品番CFH1414WPB-WS
参考基準価格(税別)¥378,800販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

空間の境界に設置して、軽いミーティングに、コピーコーナーの作業台としても便利です。いろんなスペースになじみ、ワーカー同士の偶発的な出会いも育みます。天板が本体よりも張り出している為、立ち作業でも脚が干渉しにくい設計となっています。

付属品電源コンセント:4ヶ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m×4本、フェルト付き棚板トラスコ品番693-2104脚:ホワイト/天板:シルクウッド高さ(mm)976タイプキャビネットタイプ奥行(mm)1400間口(mm)1400棚板グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき18,200/税込20,020
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする