曜日別特売
HBIT300-SO 横型 ミニ手すり TRUSCO 62535936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBIT300-SO 横型 ミニ手すり TRUSCO 62535936
HBIT300-SO 横型 ミニ手すり TRUSCO 62535936

横型 ミニ手すり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)300
材質/仕上自然木+亜鉛合金
内容量1本注文コード62535936品番HBIT300-SO
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。
簡単に取り付け可能です。

用途
玄関や廊下等に。屋内用。
質量(g)385材質/仕上自然木+亜鉛合金セット内容鉄タッピンねじ丸皿(4×40)4本シルバーライトオーク全長(mm)300丸座径(Φmm)50径(Φmm)35厚さ(mm)35高さ(mm)73トラスコ品番206-5526アズワン品番64-8545-20
注意
※手すりの取り付けには、下地に強度があることを確認して施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする