PLS-15100D ラックシステム(フックハンガータイプ) サカエ 62536077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLS-15100D ラックシステム(フックハンガータイプ) サカエ 62536077
PLS-15100D ラックシステム(フックハンガータイプ) サカエ 62536077

ラックシステム(フックハンガータイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62536077品番PLS-15100D
参考基準価格(税別)¥79,300販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ハンガーフック付ラックシステムです。ハンガーバーは25mmピッチで段替え可能。ハンガーフックは左右にスライド可能。

付属品フック12個付幅(mm)892質量(kg)19許容荷重(kg)10/フック1本高さ(mm)1530奥行(mm)550均等耐荷重(kg)150フック全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図(0.07MB)取扱説明書:(0.32MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする