色(天板)ニューグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×700質量(kg)17.2仕様厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻トラスコ品番208-2222材質/仕上天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)1500本体厚さ(mm)31材質(天板)メラミン化粧板天板厚さ(mm)28組立時間2人20分材質(脚部)スチール(クロムメッキ)アズワン品番64-8716-53脚(mm)31脚部構造アジャスター付