色(天板)ローズ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×750×700質量(kg)17.4仕様厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジトラスコ品番208-2255材質/仕上天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付高さ(mm)700奥行(mm)750間口(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチール(クロムメッキ)アズワン品番64-8717-96脚(mm)31脚部構造アジャスター付