曜日別特売
TRNJ6-100 曲面軸付ナイロンホイール 専用軸 TRUSCO 62537835

曲面軸付ナイロンホイール 専用軸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)6
内容量1本注文コード62537835品番TRNJ6-100
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

半月型軸付ナイロンホイール専用軸です。

質量(g)27材質/仕上軸:S45C軸径(Φmm)6軸長(mm)100全長(mm)117外径(Φmm)6トラスコ品番207-2337アズワン品番64-8736-28
注意
※ナイロンホイールは付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする