GRS-24S2 玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO 62537905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRS-24S2 玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO 62537905
GRS-24S2 玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO 62537905

玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)2
全長(m)2
ロープ径(Φmm)24
内容量1本注文コード62537905品番GRS-24S2
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。
「ケーブルレイドロープ」を使用しています。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。トラスコ品番115-1010質量(kg)11全長(m)2スリング径(mm)24材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA長さ(m)2使用荷重(t)13.3(4本吊り)/10.6(2本垂直吊り)/9.06(2本吊り)ロープ径(Φmm)24
注意
※安全使用荷重は吊り角度60°以内の場合です。
※ロープが鋭利な角に接する場合、必ず当てものをしてください。ケーブルレイドは1本1本の素線が細く、早期に断線する可能性がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする