曜日別特売
SHMS10-13 マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム 62538606

 

SHMS10-13 マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム 62538606
SHMS10-13 マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム 62538606
SHMS10-13 マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム 62538606
SHMS10-13 マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム 62538606
SHMS10-13 マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム 62538606

マグネット付ねじホルダ ショートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)20
内容量1個注文コード62538606品番SHMS10-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。

用途
ねじ穴を利用した吸着、保持等に。
仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケルねじピッチ1.5寸法L(mm)13ねじ径M10吸着力(N)20寸法S(mm)5寸法D(mm)6材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力は参考値です。磁石の破損、欠けにご注意下さい。 強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする