曜日別特売
RKP15-50 作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO 62538833

 

RKP15-50 作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO 62538833
RKP15-50 作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO 62538833
RKP15-50 作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO 62538833
RKP15-50 作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO 62538833
RKP15-50 作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO 62538833

作業軽減 防草シート押さえUピン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)
長さ(mm)150
内容量1パック(50本)注文コード62538833品番RKP15-50
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。
押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。
収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。

用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。質量(g)1440材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)幅(mm)約60長さ(mm)150Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピントラスコ品番206-7208アズワン品番64-8663-16再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 防草シートの押さえに
製造業

硬い小石が打ち込む下にあると使えないので、押さえの力は弱くとも一本ピンの方が使い勝手が良いと思います。

2024-10-14
用途: メンテナンス時
株式会社アビエント不動産業

防草シートを押さえるために購入しましたが、値段も安いし簡単に使用できるので便利です。

対象商品 : 62538849
2024-05-23
用途: 防草シートの押さえ
建設業・工事業

庭の木を伐採した部分に、防草シート+人工芝を敷くため、購入しました。
扱いやすく、安価で購入できて良かったです。

対象商品 : 62538876
2023-06-28
用途: 庭の防草シート用
旭国際テクネイオン株式会社

20cmのUピンでは草が生い茂ってる場所、土が肥えて等で固定が緩く、
防草シートが浮き上がる。
30cmと兼用で固定して丁度良い感じなので再購入予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 62538833
2021-11-09
用途: 防草シートの固定用
卸売・小売業

品質も十分かつ低価格であり大変ありがたい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする