HBIR800-SO 手すり TRUSCO 62539034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBIR800-SO 手すり TRUSCO 62539034
HBIR800-SO 手すり TRUSCO 62539034

手すり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)871
内容量1本注文コード62539034品番HBIR800-SO
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。
簡単に取り付け可能です。

用途玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。トラスコ品番206-5524セット内容鉄タッピンねじ丸皿(3.5×40)8本厚さ(mm)35全長(mm)871材質/仕上自然木+亜鉛合金シルバーライトオーク高さ(mm)75質量(g)998径(Φmm)35アズワン品番64-8545-19
注意
※手すりの取り付けには、下地に強度があることを確認して施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする