TRUSCO
手摺(ディンプル加工付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
480
480
680
880
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62539059
品番
HBI-400
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
すべりを防止するディンプル加工付きです。
簡単に取り付け可能です。
用途
浴室やトイレ等の水回りに。
質量(g)
327
材質/仕上
アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂
セット内容
ステンタッピンねじ鍋頭(4×30)6本、ナイロンプラグ(6×30)6本
色
アイボリー
全長(mm)
480
丸座径(Φmm)
80
径(Φmm)
32
厚さ(mm)
32
高さ(mm)
78
トラスコ品番
206-5507
アズワン品番
64-8545-15
注意
※手すりの取り付けには、下地に強度があることを確認して施工してください。