※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
樹脂製ナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
207-4188
207-4188
257-2064
207-4191
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62539156
品番
NSDCN-20
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
平ベルト専用樹脂金具です。
フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途
バックやリュックのベルト連結に。
トラスコ品番
207-4188
材質/仕上
ポリアセタール
色
黒
質量(g)
64
適合ベルト幅(mm)
20
縦(mm)
29.0
横(mm)
57.40
アズワン品番
64-8625-57