曜日別特売
NSDCN-25 樹脂製ナスカン TRUSCO 62539165

 

NSDCN-25 樹脂製ナスカン TRUSCO 62539165
NSDCN-25 樹脂製ナスカン TRUSCO 62539165

樹脂製ナスカン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番207-4189
内容量1袋(10個)注文コード62539165品番NSDCN-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380

平ベルト専用樹脂金具です。
フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。

用途
バックやリュックのベルト連結に。
トラスコ品番207-4189材質/仕上ポリアセタール質量(g)68適合ベルト幅(mm)25縦(mm)35.2横(mm)57.80アズワン品番64-8625-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする