曜日別特売
KTYB-20 樹脂製バックル TRUSCO 62539199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTYB-20 樹脂製バックル TRUSCO 62539199
KTYB-20 樹脂製バックル TRUSCO 62539199

樹脂製バックル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)20
内容量1袋(10個)注文コード62539199品番KTYB-20
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。
平ベルトを自由自在に加工できます。

用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。質量(g)74材質/仕上ポリアセタール(POM)適合ベルト幅(mm)20縦(mm)25.2横(mm)53.40トラスコ品番207-4163アズワン品番64-8586-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする