AK50-2-1 Magma耐熱ベルトスリング PMS 62539796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK50-2-1 Magma耐熱ベルトスリング PMS 62539796
AK50-2-1 Magma耐熱ベルトスリング PMS 62539796

Magma耐熱ベルトスリング

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
全長(m)1
最大使用荷重(t)0.75
使用荷重(t)(最大)0.75
内容量1本注文コード62539796品番AK50-2-1
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

300℃までの耐熱
優れた機械特性
衝撃と摩擦に高い抵抗性
切断に強い

用途
ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング
製造ラインでの高熱部分の確保に
熱処理中ワークのハンドリングに
厚さ(mm)2ベルト幅50使用荷重(t)(最大)0.75全長(m)1構造スリング:一重最大使用荷重(t)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする