※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PMS
Magma耐熱ベルトスリング
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
全長(m)
1
1
2
3
4
最大使用荷重(t)
3
0.3
0.6
1.2
0.75
1.5
3
使用荷重(t)
(最大)3
(最大)0.3
(最大)0.6
(最大)1.2
(最大)0.75
(最大)1.5
(最大)3
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62539875
品番
CK50-2-1
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
300℃までの耐熱
優れた機械特性
衝撃と摩擦に高い抵抗性
切断に強い
用途
ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング
製造ラインでの高熱部分の確保に
熱処理中ワークのハンドリングに
厚さ(mm)
9
ベルト幅
50
使用荷重(t)
(最大)3
全長(m)
1
構造
スリング:四重
最大使用荷重(t)
3