曜日別特売
RTM3 Oリング内径用パイテープ スチール製 PiTape 62540785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTM3 Oリング内径用パイテープ スチール製 PiTape 62540785
RTM3 Oリング内径用パイテープ スチール製 PiTape 62540785
RTM3 Oリング内径用パイテープ スチール製 PiTape 62540785

Oリング内径用パイテープ スチール製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
測定範囲(mm)外径直径:600-900
内容量1本注文コード62540785品番RTM3
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります

幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525測定範囲(mm)外径直径:600-900精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
注意
※廃番の商品につきましては、ソフトタイプのパイテープをご検討ください
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする