TRUSCO
絶縁被覆付圧着端子丸形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
全長(mm)
26.7
注文コード
62540915
品番
TRBV5.5-4-Y
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・全長・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
26.7
トラスコ品番
207-3882
材質/仕上
端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
色
黄
質量(g)
178
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
22-10
内寸(mm)
6.4
JIS規格
〇
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
アズワン品番
64-8735-32
スタッド径(Φmm)
4.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表