CE1-100-T 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO 62541168

絶縁被覆付閉端接続子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
全長(mm)20.0
電線抱合範囲AWG(#)20-16
内容量1袋(100個)注文コード62541168品番CE1-100-T
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。

用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75質量(g)23材質/仕上接続子:無酸素銅 / 電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン電線抱合範囲AWG(#)20-16全長(mm)20.0寸法R(mm)7.0寸法E(mm)9.5JIS規格本体厚さ(mm)7定格電圧(V)300乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品トラスコ品番206-4102アズワン品番64-8453-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする