曜日別特売
TGK-6012A 耐候性樹脂疑木杭 TRUSCO 62541265

TGK-6012A 耐候性樹脂疑木杭 TRUSCO 62541265
TGK-6012A 耐候性樹脂疑木杭 TRUSCO 62541265
TGK-6012A 耐候性樹脂疑木杭 TRUSCO 62541265

耐候性樹脂疑木杭

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
高さ(mm)1200
内容量1本注文コード62541265品番TGK-6012A
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

木調のため、自然と調和しやすく景観になじみやすいです。
耐候性樹脂を使用のため、腐食・劣化がありません。
便利な貫通穴付です。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ち可能です。

用途土木資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。トラスコ品番206-6471材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)質量(kg)2.7ダークブラウン高さ(mm)1200穴径(Φmm)13(穴2ヵ所付)外径(Φmm)60アズワン品番64-8723-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: 四つ目垣の親柱に
有限会社河本石材建設業・工事業

樹脂製の為、曲がってしまうので惜しいです。固い地面に打ち込むと垂直の補正が難しいです。丸太の杭なら固いので容易ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする