曜日別特売
DZ-93P STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニア 62541276

サンプル画像

DZ-93P STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニア 62541276
DZ-93P STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニア 62541276
DZ-93P STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニア 62541276

STUBBYドライヴ&へクスローブ極短

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1式注文コード62541276品番DZ-93P
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。
滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。
従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。
対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。
ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)寸法(mm)(グリップ)55×36×28全長(mm)63.5質量(g)89対辺(mm)(軸)6.35セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット全長(mm)18

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする