曜日別特売
- セラミックノズル 東安 62541416

 

- セラミックノズル 東安 62541416
- セラミックノズル 東安 62541416

セラミックノズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(10本)仕様10N49注文コード62541416品番-
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。

主な適合トーチ
パナソニック:YT-15・YT-20・YT-30
ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18
ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18
ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18
トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。仕様10N49寸法(mm)内径:7.9、全長:47.0、外径:17.0適合品番10N49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする