曜日別特売
BOS30550 防草シート TRUSCO 62542069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOS30550 防草シート TRUSCO 62542069
BOS30550 防草シート TRUSCO 62542069
BOS30550 防草シート TRUSCO 62542069
BOS30550 防草シート TRUSCO 62542069

防草シート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(m)0.5
長さ(m)50
質量(kg)2.29
内容量1巻注文コード62542069品番BOS30550
参考基準価格(税別)¥5,470販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。

用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。仕様ライン:20cm間隔トラスコ品番207-2046材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.18~0.2質量(kg)2.29表面黒、裏面黒長さ(m)50引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm使用目的草よけ対策、防草シート幅(m)0.5アズワン品番64-8426-20引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm耐候年数(年)約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62542069
2023-06-26
用途: 畑の畝間の防草
農・林・水産業

価格も手ごろで、ある程度耐久性もあり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする