曜日別特売
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466

#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466
#656 ライムチャートボーン オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL 62542466

オッタークローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個【ルアー】#656 ライムチャートボーン注文コード62542466品番#656 ライムチャートボーン
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

【特徴】1ジュラルミン製ウイング:軽量かつ高強度の1mm厚ジュラルミンを採用。上部を曲げ込んだ形状することで、変形を防ぐと同時に、水をしっかり掴んでクロール。ウイングで水を叩くポコポコ音&ウイングとヒンジが擦れる金属音を発生します。2ウイング開閉制御ヒンジ:手前側のビスにのみビーズを設置。キャスト時にウイングがボディにへばりつかないため、着水後、素早く開き、確実に水を掴みます。3調整用ヒートン:ウイングの角度を調整するためのヒートン。ルアーの性能を100%発揮させるために、ウイングの角度調整をお勧めします。まずは、ヒートンが垂直になるように調整してください。その状態で左右どちらかに偏って泳ぐ場合は、以下の通りヒートンの角度を調整してください。A:アングラーから見て右に偏って泳ぐ場合は、Rの刻印がある右ウイングのヒートンを、矢印の方向に回す。B:アングラーから見て左に偏って泳ぐ場合は、Lの刻印がある左ウイングのヒートンを、矢印の方向に回す。*少しの調整で動きが変わるため、また、ヒートンを回しすぎるとトラブルの原因となるため、泳ぎを確認しながら、少しずつ回して調整してください。4:低重心固定ウエイト:フロントボディにはタングステン、リアボディにはスチールの低重心固定ウエイトを設置。クロールアクションの安定に貢献すると共に、上下逆の着水を抑制。もし腹側を上に着水した場合でも、ワントゥイッチで簡単に正しい姿勢に戻ります(この動きは喰わせのキッカケに)。5ダブルジョイントシステム:高強度ダブルジョイントシステム採用。ボディ同士がしっかり当たる狭めにジョイント間隔で、ヒット音が出やすい上に、カップ状のボディ断面で音を響かせます。6上反り形状リアボディ&ハイポジションブレードアイ:リアボディが反り上がった形状+ブレードアイを高位置に設置することで、ブレードが水面より上に位置して動きやすくなるため音量がアップします。7V時メタルブレード:重量級ルアー着水音の衝撃による変形を防ぐV字形状の金属ブレード。水面より上でブレードがボディに当たり甲高いサウンドを発生。8リアアッパースポイラー:着水時に、ブレードがボディ背面に乗っかり動かなくなる現象を防止するための出っ張り。9シングルコンケーブ&ダブルコンケーブ:ボディ下部にへこみを設置。下方向への水押し&波動を強める効果だけでなく、整流効果を発揮。スローリトリーブ時にはしっかり水を掴み、ファストリトリーブでは水を受け流すことで、幅広いリトリーブスピードに対応。10フラットキール:前面で水を受けて、リアボディを振りやすく(音を大きく)するキール。より水が当たりやすくなるように、フロントボディよりも下側に位置するよう設計。11リアアンダーフィン:上面で水を受ける角度に設置したリアボディ後部のフィン。リアボディの左右への振りをフォローし、横方向への水押し&波動を生み出すと同時に、ブレードもしっかり動くので音が出しやすくなります。12デコイ・エッグスナップ:強度に優れたデコイ・エッグスナップ#4を標準装備。ルアーの性能を最大限引き出します。13デコイ・トレブルフック:フックはフロント、リア共にデコイY-F33Fを標準装備。大型ボディでもフッキング率が高い1/0サイズを選択。14ベリーアイ

用途オッタークローラー「デカバスを獲る羽根」。<本堂靖尚・プロデュース/菊元俊文・開発監修> 【ロングキャスト&アキュラシー性能】飛行性能に優れたボディ設計&ウイングバランスによって真っ直ぐ飛び、ロングキャストおよび狙いのスポットへのアキュラシーキャストが容易。【マルチサウンドエフェクト】ウイングと水が絡む柔らかなサウンド、ウイングとヒンジが擦れる金属音、ジョイントの低音域ヒットサウンド、テールブレードの甲高いサウンドが奏でる複雑なハーモニーを響生。【多方向水押しアピール】ウイング、ジョイントボディ、ボディをへこませたコンケーブにより、横方向x下方向への立体的な水押と波動、さらにはスプラッシュ&バブルを発生。【広域対応リトリーブスピード】デッドスローリトリーブでも敏感に動き、低速、中速、高速、リトリーブスピードの変化でサウンド、水押し、スプラッシュ&バブルも変化しバイトを誘発。【ルアー】#656 ライムチャートボーンタイプフローティング全長(cm)11.5推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビーアクションのベイトロッド Line:16~20lb.自重(oz)2クラス
注意
※画像は一部代表の場合があります、記載のルアーカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする